Beli rubber air hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    56%
    Mulai

    Rp589.900

    Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    Deskripsi:
    -The inside rubber holds airtightness to fluids and the outside rubber has excellent friction resistance and aging resistance so that it can withstand crushed stones, iron scraps, etc.-Possible to cut items support.-For compressed air feeding for ci
    atribut:
    • Length: 10
    • Working Pressure: 1MPa
  2. Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    54%
    Mulai

    Rp999.900

    Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)
    Deskripsi:
    Usage:For compressed air pumping of civil construction, shipbuilding, mining and manufacturing, etc.
    atribut:
    • Material: Synthetic rubber (SBR styrene butadiene rubber)
    • Length (m): 10
    • Inner Diameter (phi mm): 15.9
    • Operating Temperature Limits: -20 to 60deg C
    • Working Pressure (MPa): 1
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 15.9x26.0
    • Outer Diameter d (mm): 26
    • Purpose of Use: For compressed air feeding for civil engineering, ship building, mining and manufacturing industry, etc.
  3. TOYOX Toyosilicone Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TOYOX Toyosilicone Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    Deskripsi:
    Selang TOYOSILICONE STEAM adalah selang uap yang ideal untuk pembuangan uap dan pencucian dengan uap pada peralatan pabrik pengolahan makanan dan kosmetik. Selang ini tidak sesuai untuk pengangkutan makanan. Gunakan selang dengan salah satu ujung terbuka.Lentur dengan bobot hanya setengah dari selang uap konvensional sehingga memudahkan pemipaan dan sangat meringankan pengerjaan. Mencegah kontaminasi oleh serpihan selang karena permukaan selang tidak mudah retak meski telah lama digunakan. Rendah bau dan tanpa bau karet, mengurangi berpindahnya bau produk dan ketidaknyamanan karena bau, dirancang untuk meningkatkan kemudahan pengerjaan dan keamanan makanan.Selang ini dapat digunakan terus-menerus selama hingga 8 jam untuk pencucian dengan uap (dengan salah satu ujung terbuka) per hari. Masa pakainya sangat panjang, sekitar 4,5 bulan (sebelum penggantian) pada penggunaan dengan uap 140 °C (0,3 MPa). Tingkatkan produktivitas dengan selang yang ringan, lentur, dan tahan retak ini.Selang ini juga dapat digunakan untuk air bersuhu tinggi pada 100 °C atau lebih, dengan konektor dan unit selang khusus yang tersedia untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kebutuhan perawatan.Produk ini adalah pengganti model sebelumnya yaitu TSITH140.
    atribut:
    • Color: Grey/Green Line
    • Usage Pressure High Temperature Water (MPa): 0.0-0.3 (at 140°C)
  4. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
  5. HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)
    51%
    Mulai

    Rp1.899.900

    HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)
    Deskripsi:
    Usage:General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)
    atribut:
    • Material: Oil-resistant NBR rubber compound
    • Working Pressure (MPa): 1.0
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
  6. AS ONE Tube Rubber (Selang)
    Mulai

    Rp1.699.900

    AS ONE Tube Rubber (Selang)
    atribut:
    • Pressure Resistance (MPa): 0.1 - 0.2
    • Allowable Temperature Limit (°C): 80
    • Material: Natural rubber
    • Cold Resistant Embrittlement Temperature (°C): -50 to -70
  7. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Mulai

    Rp559.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Various compressors, various aerosols, factory plumbing, automobile maintenance, sheet metal, painting, painting spraying work sites, construction work, civil engineering work sites, quarrying, quarrying sites, etc.
    atribut:
    • Characteristic: Oil resistance / weather resistance / pressure resistance / flexibility / crushing strength
    • Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 50
    • Fluid Used: air
    • Material: PVC
    • Material (Reinforcing Material): Polyester yarn
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
  8. Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 16
    • Test Pressure (BAR): 24
    • Bursting Pressure (bar): 32
    • Color: Red
  9. Maxxflex Hose Air/Water 300 PSI (Selang Air / Selang Angin)
    Mulai

    Rp23.900

    Maxxflex Hose Air/Water 300 PSI (Selang Air / Selang Angin)
    Deskripsi:
    A general purpose air hose engineered for medium to heavy duty applications; its strong yet flexible construction guarantees a long life and easy handling.
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 300
    • Bursting Pressure (psi): 900
    • Temperature Range (°C): -10 to +85
    • Cover: Black, Smooth TPR material, Weather and Abrasion Resistan
    • Coils (m): up to 50-100, Continuous Length
  10. HOOSEKI Fire Hose (Selang Hidran)
    Mulai

    Rp1.799.900

    HOOSEKI Fire Hose (Selang Hidran)
    atribut:
    • Coupling Type: Machino
  11. Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Osw Syntex Unidur Syntex Unidur Fire Hose Rubber (Selang Hidran Karet)
    Deskripsi:
    Selang pemadam kebakaran
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Dimensions (cm): 45x45x20
    • Color: Red
  12. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  13. TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
  14. Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    57%
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hakkou Hanbai Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)
    atribut:
    • Material: Synthetic rubber (Styrene-butadiene rubber)
    • Length (m): 10
    • Inside Diameter (mm): 12.7
    • Outside Diameter (mm): 25.0
    • Working Pressure (MPa): 0.5
    • Working Temperature Range: -20 to 120degrees
    • Purpose of Use: For pressure feeding of steam.
  15. YOKOHAMA (Yokohama Rubber) PYRO JACKET Hydraulic Hose
    Mulai

    Rp679.900

    YOKOHAMA (Yokohama Rubber) PYRO JACKET Hydraulic Hose
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): 260 (continuous) / 1090 (15-20 minutes) / Fire resistance: 1600 (maintains performance after 7 seconds until degeneration)
  16. Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Deskripsi:
    Sikadur-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural 2-component adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.
  17. YOKOHAMA (Yokohama Rubber) WS18Z Socketless Hose
    Mulai

    Rp539.900

    YOKOHAMA (Yokohama Rubber) WS18Z Socketless Hose
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.8
    • Minimum Bursting Pressure (MPa): 7
Daftar Harga rubber air hose Terbaru October 2026
Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)Rp589.900
Hakkou Hanbai Rubber Air Hose (Selang Karet / Selang Udara)Rp999.900
TOYOX Toyosilicone Steam Hose (Selang Tahan Panas / Selang Karet)Rp2.599.900
TOYOX Hose Air Polyurethane HR Type (Selang Angin / Selang PU)Rp14.999.900
M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Rp1.900
HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)Rp1.899.900
AS ONE Tube Rubber (Selang)Rp1.699.900
Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Rp559.900
Endlessafe Fire Hose Rubber 16 Bar (Selang Hidran)Rp1.599.900
Maxxflex Hose Air/Water 300 PSI (Selang Air / Selang Angin)Rp23.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)